Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nyloc-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas), tuuma Vastaa standardia DIN 985, teräs GR5, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Muttereilla on rajallinen kuormitettavuus
- Kumotun standardin DIN 985 mukaiset, matalat nylock-mutterit eivät tue standardin DIN EN ISO 20898-2 mukaisia testikuormituksia
- Lujuusluokka-arvon molemmilla puolilla on pystypalkit lujuusluokkaerittelyssä.
- DIN 985 -standardi on korvattu standardeilla ISO 10511, 10512 ja 7040
- Kun mutteri kiristetään pulttiin, muovirengas lukitsee kierteen. Kierreprofiilien välisten puristusvoimien aiheuttama kitka tuottaa kiristysmomentin, joka ylläpitää esikuormitusvoimaa.
- Ei vaurioita kierrepintoja
- Käyttölämpötila: -70 °C ... +120 °C
- Kun käytetään samankokoista ruuvia ja mutteria, lujuusluokkien I8I ja I10I kuormituskapasiteettien välillä on noin 40 % ero
- Standardin DIN 985 mukaiset, matalan profiilin nylock-mutterit eivät tue standardin ISO 898-2 mukaisia testikuormituksia
- Lujuusluokka-arvon molemmilla puolilla on pystypalkit lujuusluokkaerittelyssä.
DIN 985 on korvattu ISO 10511:llä. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (poistettu kierteet M7, M18, M22, M27 ja M33 ja kierteet, joiden nimellishalkaisija on > M36 | hienokierre poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 millimetriin | lujuusluokiksi muutettu 04 ja 05).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!