Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Sammutuspeite silikonipinnoitettu

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sammutuspeite silikonipinnoitettu

Sammutuspeite on hyvä lisä palosammuttimelle

  • Kokonaispituus (L1): 180 cm
  • Leveys: 120 cm
  • Materiaali: Lasikuitu
  • Väri: Valkoinen
  • EN-standardi: 1869
  • Tuotteen paino: 1 kg
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
Tuotenro Kokonaispituus (L1) Leveys Materiaali Väri Määrä PY
Hinta/PY
0993997225
180 cm 120 cm Lasikuitu Valkoinen
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
  • Sammutuspeitettä käytetään pääasiassa sammuttamaan pienehköjä paloja liedellä, sängyssä, huonekaluissa tai vaatteissa.

  • Silikonipinnoitteinen sammutuspeite on tehokkaampi kuin perinteinen sammutuspeite.