Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sammutussuihke Lith-EX
Kehitetty erityisesti sammuttamaan pienehköjä litium-ioniakkupaloja
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sammutussuihke Lith-EX on turvallinen ja tehokas tapa sammuttaa litium-ioni-akkuihin liittyviä tulipaloja. Testattu ZSW-normin mukaisesti, se soveltuu erityisesti matkapuhelimille, tietokoneille ja radio-ohjattaville laitteille. Ympäristöystävällinen AVD-aine tukahduttaa palon tehokkaasti, ja suihketta on helppo käyttää hätätilanteissa. Sisältö 500 ml ja käyttöikä viisi vuotta varmistavat, että olet valmis mahdollisiin palovaaroihin, ja sammutusaineen huoltovapaus tekee tuotteesta kätevän valinnan turvallisuuden varmistamiseen.
- Testattu ZSW-normin mukaisesti korkeintaan 60 Wh:n litium-ioni-akuille (matkapuhelimet, tietokoneet, radio-ohjattavat laitteet yms.)
- Turvallinen käyttää sähkölaitteille
- Sammuttaa luokan A tulipaloja
- Sammutusaineena ympäristöystävällinen AVD-aine, joka tukahduttaa palopesäkkeen tehokkaasti
- Helppo käyttää
- Sisältö 500 ml
- Toimintalämpötila +5°C / +50°C
- Huoltovapaa
- Käyttöikä viisi vuotta
Toimitusmyyntituote
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!