Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Sammutussuihke Lith-EX
Sammutussuihke  Lith-EX  - 1
Sammutussuihke  Lith-EX  - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sammutussuihke Lith-EX

Kehitetty erityisesti sammuttamaan pienehköjä litium-ioniakkupaloja

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Testattu ZSW-normin mukaisesti korkeintaan 60 Wh:n litium-ioni-akuille (matkapuhelimet, taulutietokoneet, radio-ohjattavat laitteet yms.)

  • Turvallinen käyttää sähkölaitteille

  • Sammuttaa luokan A tulipaloja

  • Sammutusaineena ympäristöystävällinen AVD-aine, joka tukahduttaa palopesäkkeen tehokkaasti

  • Helppo käyttää

  • Sisältö 500 ml

  • Toimintalämpötila +5°C / +50°C

  • Huoltovapaa

  • Käyttöikä viisi vuotta


Toimitusmyyntituote