Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Saniteettiletku Sanitation
Taipuisa saniteettiletku veneisiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
EN ISO 8099 mukainen hajua läpäisemätön saniteettiletku mm. veneisiin, matkailuautoihin. Letkun erittäin taipuisan rakenteen ansioista se on helppo asentaa.
- Sisäkumi : Valkoinen, sileä, hajua läpäisemätön butyylikumi
- Vahvike : Synteettinen kudos, terässpiraali
- Ulkokumi : Valkoinen, kääritty EPDM
- Työ-/räjähdyspaine: 3/9bar
- Käyttölämpötila : -40...+100°C
- EN ISO 8099 mukainen letku
EN ISO 8099 mukainen letku
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!