Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Saniteettitilojen puhdistusaine
Tehokkaaseen saniteettitilojen puhdistukseen ja pinttyneen lian poistamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Tehokas, hapan puhdistusainetiiviste päivittäiseen saniteettitilojen ylläpitopuhdistukseen.
- Poistaa nopeasti ja vaivattomasti kalkkikertymät, virtsakertymät, kattilakiven, ruosteen, sementtijäämät, rasva- ja öljytahrat sekä kalkkisaippuajäämät.
- Hellävarainen materiaaleille, kuten kromille, alumiinille, posliinille, muoville ja haponkestäville laatoille ja emalille.
Älä käytä kuumille materiaaleille. Ei sovellu happoa kestämättömien seinä- ja lattiapäällysteiden puhdistukseen, esimerkiksi marmori tai emaloitu kylpyamme, jotka eivät ole DIN-standardin mukaisia.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun ja varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotekehitykseen. Perehdy teknisiin tietoihin!
Kaikki pestävät, haponkestävät materiaalit, kuten kromikiinnikkeet, pesualtaat, wc-istuimet, haponkestävät emalit, haponkestävät seinä- ja lattiapäällysteet, anodisoidut ikkunakehykset, lasi, muovi ja ruostumaton teräs.
Kiintokalusteiden, wc-istuimien ja pesualtaiden puhdistus: laimenna suhteeseen 1:1, anna vaikuttaa, huuhtele ja kuivaa. Seinälaatat ja lattiapinnat: käytä noin 20-40 ml 10 litraan lämmintä vettä, jonka lämpötila on enintään 30 °C. Huokoisten päällysteiden ja saumamateriaalien sekä märkien pintojen osalta annetaan vaikuttaa hetki ja huuhdellaan vedellä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!