Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Saniteettitilojen tehopuhdistusaine
Hapan saniteettitilojen puhdistusaine poistaa lian happamia aineita kestävistä pinnoista
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Tehokas puhdistusaine sitkeän lian, kuten kalkin, saippuajäämien, rasvan ja virtsajäämien poistamiseen
- Poistaa hajuja
- Taloudellinen
- Jättää raikkaan ja miellyttävän tuoksun
- Erityisen tehokas kalkki- ja virtsajäämien puhdistuksessa
Laimenna puhdistusaine aina happamia aineita kestämättömien saumojen puhdistusta varten. Kun olet puhdistanut lattiat, seinät ja irtaimiston, viimeistele siivous puhtaalla vedellä. Älä käytä saniteettitilojen tehopuhdistusainetta marmoriin, emaliin tai happamia aineita kestämättömille pinnoille. Testaa materiaaliyhteensopivuus huomaamattomassa kohdassa.
Voidaan käyttää kaikilla happamia aineita kestävillä pinnoilla, esimerkiksi pesualtaat, kiintokalusteet, muovipinnat, suihkut ja kylpyammeet, wc-istuimet ja urinaalit sekä seinä- ja lattialaatat.
- Kunnossapitosiivous: Laimennetaan pitoisuuteen 0,5-1 % (40-80 ml/8 l kylmää vettä).
- Peruspuhdistus: Laimennetaan pitoisuuteen 2 % (160 ml/8 l kylmää vettä).
- Jos puhdistettava kohde on erittäin likainen tai siinä on runsaasti kalkkijäämiä, käytä laimentamattomana ja pyyhi pinta veteen kastetulla liinalla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!