Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sankakorvatulpat 3M Ear Caps EC01000
3M™ E-A-Rcaps™ -sankakorvatulpat ovat helppokäyttöiset, käytännölliset ja erittäin mukavat käyttää.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Helpot pukea ja ottaa pois nopeasti. Sangan ansiosta korvatulppia voi käsitellä hygieenisesti myös likaisilla käsillä. Sankakorvatulppia voi pitää helposti niskassa silloin, kun niitä ei käytetä. Ne soveltuvat siten hyvin tilapäiseen käyttöön.
- Sankakorvatulpat ovat erittäin kevyet ja puristamattomat. Ne on valmistettu hypoallergeenisesta vaahtomuovista eivätkä ulotu syvälle korvakäytävään, mikä estää korvakäytävän ärsyyntymisen.
- Ne ovat myös murtumattomat eivätkä aiheuta siten loukkaantumisvaaraa. Sankakorvatulppia voi käyttää uudelleen ja tulpat voi puhdistaa, joten säästät huomattavasti materiaalikustannuksissa. Saatavilla on tarvittaessa myös vaihtotulppia.
- Suojaavat lyhytaikaiselta tai tilapäiseltä melualtistukselta
- Sopivat yleiskäyttöön teollisuuden käyttökohteissa, korkeisiin lämpötiloihin, ammattikäyttöön ja kodin remonttitöihin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!