Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Saumojen tiivistemassa, saumaliima, ALL-IN-ONE
Kaikkien liitossaumojen pysyvään tiivistämiseen niiden ilmatiiviyden ja tuulenpitävyyden varmistamiseksi sekä ikkunoiden ja ovien asentamiseen sisä- ja ulkotiloihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Toiminnallinen vahvuus saavutetaan nopeasti
- Voidaan käyttää ilman kiinnitysrimaa standardin DIN 4108-7 (2011-01) mukaisesti saumoihin ja liitoksiin rakennettaessa uusia ja kunnostettaessa vanhoja rakennuksia.
- Täyttää kaikki standardin DIN 4108-11 vaatimukset
Takaa sadetiiviit saumat kuivumisen jälkeen
Saavuttaa vaaditut ilmatiiviit liitokset ja tiivistykset rakennuksen vaipassa.
Useita käyttökohteita
- Erinomaiset tartuntaominaisuudet monenlaisiin rakennusmateriaaleihin ja asiaankuuluviin kalvoihin
- Levyjen, kalvojen ja teippien liimaus jopa hieman märkiin, pölyisiin ja imukykyisiin pintoihin
Hyvä vakaus (tiksotrooppinen)
- Ei valu, vaikka käytettäisiin pystysuoriin sidoksiin.
- Täyttää liitokset
Ei syövytä metalleja
Yhteensopiva maalin kanssa
Ei sisällä silikonia eikä liuottimia
Tuotteemme, joissa on EMICODE-merkintä, ovat vähäpäästöisiä / sisältävät vain vähän haitallisia aineita. EMICODE-merkintä voidaan myöntää rakennustuotteille, jotka täyttävät tunnettujen testauslaitosten määrittämät erittäin tiukat terveys- ja ympäristövaatimukset.
EMICODE EC1plus: Erittäin vähäiset päästöt: EMICODE-luokitusjärjestelmä kuvaa rakennustuotteiden ympäristöön ja terveyteen vaikuttavia ominaisuuksia. Vähäpäästöisimmillä tuotteilla on EC1plus-merkki.
- Lisätietoja on järjestelmätakuun käsittelyohjeissa.
- Kun kalvoja ja nauhoja kiinnitetään ulkokäyttöön, on varmistettava, että voimakas kosteusaltistus esimerkiksi jatkuvasta sateesta tai valumisesta johtuen ei ole mahdollista, vaikka tuote onkin sateen kestävä heti ALL-IN-ONE-saumaliiman, tiivistemassan levittämisen jälkeen.
- Kuivuneella ALL-IN-ONE-liimalla, tiivistemassalla on hyvä vedenkestävyys. Siitä huolimatta on vältettävä käyttökohteita, joissa kosteustaso kasvaa jatkuvasti, kuten uima-altaat tai muut märkäalueet (muun muassa aggressiivisen klooria sisältävän kostean ilman vuoksi). Ei sovi uima-altaiden vuoraukseen.
- Tässä ilmoitetut aikaparametrit voidaan määrittää tarkasti vain sisäisillä testeillä, koska niihin vaikuttavat suuresti materiaali, lämpötila, käyttömäärä, kosteus ja materiaalin kosteus, liimakalvon paksuus, puristuspaine ja muut kriteerit. Viitearvoille annetaan pääsääntöisesti vastaavat turvamarginaalit.
| Rakennusmateriaali | Tilavuusprosentti |
| Suuntaa antavia esimerkkejä rakennusmateriaalien kosteusarvoista: | |
| Savitiili | ≤ 2,5 |
| Kipsi | ≤ 5 |
| Kipsilevyt | ≤ 5 |
| Betoni | ≤ 5 |
| Huokoistettu betoni | ≤ 8 |
| Puu | ≤ 12 |
| Levitysmäärä / liiman, tiivistemassan riittoisuus | ||
| Liimanauhan halkaisija | Patruuna, 310 ml | Makkarapatruuna, 600 ml |
| 4 mm | 24,7 rm | 47,7 rm |
| 5 mm | 15,8 rm | 30,6 rm |
| 6 mm | 11,0 rm | 21,2 rm |
| 7 mm | 8,1 rm | 16,6 rm |
| 8 mm | 6,2 rm | 11,9 rm |
EMICODE EC1plus: Erittäin vähäiset päästöt: EMICODE-luokitusjärjestelmä kuvaa rakennustuotteiden ympäristöön ja terveyteen vaikuttavia ominaisuuksia. Vähäpäästöisimmillä tuotteilla on EC1plus-merkki.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy kuvaston sivun teknisiin tietoihin!
Pysyvästi elastiseen, ilmatiiviiseen saumojen, rakenneosaliitosten ja limitysten liimaamiseen/tiivistämiseen käytettäessä höyrysulkujen höyrynsulkukalvojen ja tiivistyskalvojen kanssa kuivarakentamisessa (lukuun ottamatta uima-allasalueita) ja kaikkien hengittämättömien WÜTOP-kalvojen, hengittävien kalvojen, julkisivukalvojen ja WÜTOP-lämpökalvojen liimaamiseen/tiivistämiseen käytettäväksi ainoastaan kuitukangaspuolella saksalaisen rakennusten energialain mukaisesti.
Vesihöyryä läpäisemättömien ja läpäisevien tiivistysnauhojen liimaus/tiivistys asennettaessa ikkunoita ja ovia imukykyisille pinnoille.
Pohjamateriaalin on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Lisätietoja esikäsittelystä on kuvaston sivulla teknisissä tiedoissa.
Leikkaa patruunan kärki auki, ruuvaa suutin kiinni ja leikkaa tarvittavaan leveyteen. Levitä liimaa sopivalla patruunapuristimella.
Liima, tiivistemassa levitetään yhdelle puolelle kalvoa tai kantavaa rakennusmateriaalia (4-8 mm:n paksuisena nauhana, voidaan levittää myös hieman kosteille, pölyisille tai imukykyisille pinnoille).
Tämän jälkeen kalvo liimataan (käytä apuna silmukkaa vetorasituksen vähentämiseksi) liimanauhan ollessa vielä märkä ja kiinnitetään paikalleen painamalla kevyesti (älä paina nauhaa litteäksi, ≥1 mm:n paksuus on säilytettävä).
Irronneet liitokset voidaan liimata takaisin yhteen liiman toisiinsa tarrautuvien ominaisuuksien ansiosta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!