Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Saumausmassa HYPO Harmaa
Elastinen MS-polymeeripohjainen saumausmassa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hyvä UV:n, ikääntymisen ja sään kesto.
Suomen Betoniyhdistys BY:n hyväksymä betonijulkisivujen saumaukseen.
Täyttää standardit ISO EN 11600 ja DIN 18540 F ikkunoiden ja ovien tiivistämisessä.
Ei sisällä isosyanaatteja, liuottimia tai silikonia.
Erittäin elastinen saumaus- ja tiivistysmassa rakennusten erilaisiin kohteisiin sisällä ja ulkona.
Koska massa on hyvin elastista = ”venyvää”, se toimii erinomaisena tiivistysmassana kaikenlaisissa rakennusmateriaalien liitoskohdissa, jotka esim. lämpölaajenemisen vuoksi suurenevat ja pienenevät.
- Elementtitalo: julkisivu- ja sokkelisaumojen tiivistys.
- Parkkihallit, teollisuusrakennukset ja kauppakeskukset: liikunta- ja rakennesaumat, lattiasaumat
- Ikkuna- ja oviasennus: karmin ja elementtiseinän välisen sauman tiivistys.
- Peltityöt: peltisaumojen tiivistäminen kaikissa kohteissa, joissa vaaditaan hyvää tiivistystä.
- Kohteet, joissa massaa jää näkyviin; hyvä UV:n kesto.
- Ränniasennus: tiivistämään liitoskohtia ja syöksyjä
- Radonkittaus rakennusvaiheessa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!