Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Saumausmassa M1 Valkoinen
Elastinen saumaus- ja tiivistysmassa rakennusten erilaisiin saumoihin sisällä ja ulkona
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Koska massa on hyvin elastista, se toimii erinomaisena tiivistysmassana kaikenlaisissa rakennusmateriaalien liitoskohdissa, jotka esim. lämpölaajenemisen vuoksi suurenevat ja pienenevät.
Luotettava tiivistys kaasuja vastaan ja höyrynsulkumassana.
Sisä- ja ulkokäyttöön
- M1–luokiteltu = käy sisätiloihin
- Liuotinvapaa ja Isosyanaattivapaa
- Päällemaalattava
- Hyvä UV-kesto
- -40°C . . . +90°C lämpötilankesto
- Nahkoittuminen 60 min ja kuivuminen 3mm/vrk (+23˚C, 50% RH)
- Liikevara ±25%
- Kovuus ShoreA 25
- Pellitysten saumat
- Lattioiden, seinien ja kattojen liikuntasaumat; sisä- ja ulkotiloissa.
- Ei kantavien seinien ja muiden rakenteiden väliset yläreunan saumat; akryyliin tilalle.
- Lattioiden, kattojen ja seinien läpi menevien installaatioiden (sähköputket, ilmastointikanavat, kaapelihyllyt) väliset saumat.
- Ei paloteknisissä; osastoivissa rakenteissa.
- Alapohjan radonsaumaukset.
- Ikkunoiden ja ovien saumojen tiivistys, kittaus: höyrysulku
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!