Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kohdepoistosarja Original Nederman

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kohdepoistosarja Original Nederman

Käyttövalmis ja täydellinen kohdepoistosarjapaketti, ideaalinen ratkaisu tehokkaaseen savukaasujen ja pölyn poistoon. Kolme eri letkun pituutta: 2, 3 ja 4m.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Nederman Original savukaasuimuri on täydellinen ja käyttövalmis kohdepoistosarja, joka on suunniteltu savukaasun, huurun, käryn sekä pölyn tehokkaaseen poistoon. Sarja sisältää letkuston, seinätelineen, poistopuhaltimen sekä käyttökytkimen, ja imuletkun halkaisija on 160 mm. Letkustossa tukeva runkokäyrä, joka mahdollistaa 360° kääntösäteen ja liikkumisen kaikkiin suuntiin. Imukartio on varustettu energiankulutusta säästävällä sulkupelillä, ja suositeltava ilmavirta on 700-1000 m³/h. Kohdepoistosarja tarjoaa turvallisen ja kätevän ratkaisun savukaasujen poistoon teollisuudessa.



  • Täydellinen ja käyttövalmis kohdepoistosarja

  • Savukaasun, huurun, käryn sekä pölyn poistoon

  • Sarja sisältää: letkuston, seinätelineen, poistopuhaltimen sekä käyttökytkimen

  • Pakettia voidaan täydentää kohdevalaisimella

  • Imuletkun halkaisija 160 mm, letkun pituuksissa kolme eri vaihtoehtoa: 2, 3 ja 4m

  • Tukeva runkokäyrä, sallii 360° kääntösäteen

  • Liikkuu kaikkiin suuntiin ja on helppo kohdistaa

  • Imukartio on varustettu energiankulutusta säästävällä, kolmeen asentoon lukkiutuvalla sulkupelillä

  • Suositeltava ilmavirta 700 -1000 m³/h

  • Ylin poistoilman lämpötila 60°C

  • 0984 595 105 puhallinmalli N16 (400 V / 0,55 kW)

  • 0984 595 106 ja 0984 595 107 puhallinmalli N24 (400 V / 0,9 kW)

Toimitusmyynti

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille