Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Savukaasuimuri Miniflex
Siirrettävä hitsaussavujen poistoimuri, jossa kaksi voimakasta moottoria. Pitkäikäinen ja tehokas LongLife-H suodatin, jonka suodatusteho on 99,9%.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Savukaasuimuri Miniflex on pienikokoinen ja liikuteltava laite, jossa on kaksi voimakasta moottoria. Soveltuu käytettäväksi ahtaissa, suljetuissa tiloissa ja muissa paikoissa, joissa ei voida käyttää tavanomaista tai kiinteää hitsaushuurujen poistoa. Pitkäikäisen ja tehokkaan LongLife-H suodattimen suodatuspinta-ala on peräti 12m² eikä sitä tarvitse puhdistaa usein. Nelivaiheinen suodatusjärjestelmä poistaa hitsaushuurut tehokkaasti ja HEPA-suodatin varmistaa 99,9 prosentin suodatustehon kaikissa olosuhteissa. Suojaa hitsaajan terveyttä haitallisilta huuruilta.
- Kevyesti liikuteltava savukaasuimuri
- Korkeatyhjiöjärjestelmä, joka on suunniteltu hitsaushöyryjen poistamiseen ja suodattamiseen kevyistä hitsaussovelluksista
- Kätevä automaattinen käynnistys/pysäytystoiminto, voi pidentää moottorin käyttöikää ja vähentää energiankulutusta
- Erinomainen suorituskyvyltään ja helppokäyttöisyydeltään
- Voidaan purkaa kokonaan muutamassa minuutissa puhdistusta ja huoltoa varten
- Kevyt, kestävä rakenne
- Ihanteellinen tiloihin, jotka vaativat hitsaussavun poistoa useissa paikoissa, mukaan lukien huolto-osastot, yleiset valmistus- ja työpajat sekä teollisuuden hitsausympäristöt.
Toimitussisältö:
- LongLife-H-suodatin, suodatinpinta 12m²
- HEPA-suodatin
- Alumiininen esisuodatin
- Automaattinen käynnistys/pysäytys
- Pyöräsarja
- Poistoletku D45mm, pituus 2,5 m
- 2 sarjaa hiiliharjoja
- Kapasiteetti: 2 x 1000W
Miniflex® on ihanteellinen käytettäväksi:
- Urakoitsijat
- Huoltotyöntekijät
- Pienet ja keskikokoiset valmistusliikkeet
- Kotiharrastajat
Nelivaiheinen suodatusjärjestelmä
- Laitteeseen tulevat hitsaushuurut kulkevat ensin metallisen esierottimen läpi.
- Sen jälkeen ne virtaavat alumiinisen esisuodattimen, LongLife-H- pääsuodattimen ja mahdollisen aktiivihiilisuodattimen (lisävaruste) läpi.
- HEPA-suodatin takaa lopuksi kaikissa olosuhteissa 99,9 prosenttisen suodatustehon.
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!