Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Imu-/ poistoletku D45mm Miniflex
Miniflex-savukaasuimurin 45 mm halkaisijalla oleva imu- / poistoletku. Kestävä 2,5 metrin pituinen letku on helppo asentaa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Savukaasun imu- / poistoletku Miniflex-laitteelle. Kestävän ja joustavan letkun halkaisija on 45mm ja pituus 2,5m, mikä mahdollistaa monipuolisen käytön.
- Imu-/poistoletku Miniflex-savukaasuimurille
- Halkaisija 45 mm
- Pituus 2,5 m
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!