Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Optinen palovaroitin SA701 PEBBLE
Sisäänrakennettu litiumparisto kestää koko 10 vuoden käyttöiän
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pebble 10 palovaroitin on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi. Siinä on yksinkertaiset tauko- ja testitoiminnot ja se on helppo puhdistaa. Palovaroittimen sisäänrakennettu litiumparisto kestää koko 10 vuoden käyttöiän ajan. Tämä antaa ylimääräistä turvaa ja varmistaa, ettei pariston vaihtamisesta tarvitse kantaa huolta.
- Optinen ilmaisinkammio
- Voimakas hälytysääni, 85 dB 3 metrin etäisyydellä
- Palovaroittimen sisäänrakennettu litiumparisto kestää koko 10 vuoden käyttöiän ajan
- Pölysuoja suojaa varoitinta rakentamisen ja remontoinnin aikana
- Taukopainike, joka mykistää varoittimen tahattoman hälytyksen aktivoituessa
- Testipainike, jolla voidaan testata kaikki toiminnot
- Alhaisesta paristojännitteestä varoittava merkkiääni
- Lämpötila-alue -10 °C / 40 °C
- Testattu ja hyväksytty, CE, EN 14604
- Paketissa asennusruuvit sekä asennusteippi mukana
- Suositeltu etäisyys ilmanvaihtokanavasta 1 metri
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!