Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pistorasia Schuko 2-os. tynnyri
Laadukas ja kestävä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Jatko- ja haaroituspistorasia 16 A 230 V
- IP 44
- Kahdelle pistotulpalle suojakoskettimin
- Ulkomitat: Ø 62 x 92 mm
- Huomioväri oranssi
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!