Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Screw tap cass. Multi LL through-hole 14 pcs Syska
Screw tap cass. Multi LL through-hole 14 pcs Syska - 1
Screw tap cass. Multi LL through-hole 14 pcs Syska - 2
Screw tap cass. Multi LL through-hole 14 pcs Syska - 3
Screw tap cass. Multi LL through-hole 14 pcs Syska - 4
Screw tap cass. Multi LL through-hole 14 pcs Syska - 5
Screw tap cass. Multi LL through-hole 14 pcs Syska - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Screw tap cass. Multi LL through-hole 14 pcs Syska

Consisting of premium drills MFD Vario and through hole thread taps Multi Longlife each with Magma multi-layer coating for the process-reliable, economic cutting of threads in series production in almost all materials such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze. Available in ORSY® system cassette.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen