Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paloakryyli Sealfire W100 CE
Sealfire W100 CE on luotettava paloakryyli, joka on ETA-hyväksytty ja CE-merkitty. Se tarttuu erinomaisesti eri rakennusmateriaaleihin, muodostaen kestävän ja joustavan sauman palokatkoissa ja palosaumoissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sealfire W100 CE -paloakryyli on luotettava ja turvallinen valinta palokatkojen ja palosaumojen tiivistämiseen, sillä se on ETA-hyväksytty ja CE-merkitty. Akryyli tarttuu erinomaisesti erilaisiin rakennusmateriaaleihin, kuten tiileen, betoniin, teräkseen ja puuhun, muodostaen joustavan ja kestävän sauman. Sen monipuoliset käyttökohteet sisältävät rakennus- ja liikuntasaumat seinissä ja välipohjissa sekä metalliputkien ja palo-ovien karmien tiivistykset.
- ETA-hyväksytty ja CE-merkitty palokatko ja palosaumaus akryyli
- Tarttuu hyvin erilaisiin rakennusmateriaaleihin: tiili, betoni, teräs, kipsi, puu, lasi, eloksoitu alumiini jne.
- Massa muodostaa joustavan, tiiviin ja kestävän akustisen sauman.
- Käyttökohteita mm. rakennus- ja liikuntasaumat seinissä ja välipohjissa ja metalliputkien sekä palo-ovien karmien tiivistykset. Ei sovellu käytettäväksi ulkona tai jatkuvasti kosteissa tiloissa, kulutukselle alttiissa saumauksissa tai bitumituotteiden saumauksissa.
Sealfire W100 paloakryyli on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!