Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paloakryyli Sealfire W100 CE

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paloakryyli Sealfire W100 CE

Palonkestävä, paisuva akryylimassa, jota käytetään rakenteiden saumojen ja läpivientien tiivistyksiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Tarttuu hyvin erilaisiin rakennusmateriaaleihin: tiili, betoni, teräs, kipsi, puu, lasi, eloksoitu alumiini jne.

  • Massa muodostaa joustavan, tiiviin ja kestävän akustisen sauman.

  • Käyttökohteita mm. rakennus- ja liikuntasaumat seinissä ja välipohjissa ja metalliputkien sekä palo-ovien karmien tiivistykset. Ei sovellu käytettäväksi ulkona tai jatkuvasti kosteissa tiloissa, kulutukselle alttiissa saumauksissa tai bitumituotteiden saumauksissa.


Sealfire W100 paloakryyli on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.