Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Palosilikoni Sealfire W200 CE
Sealfire W200 CE -palosilikoni tarjoaa luotettavan ja kestävän palokatkoksen ja palosauman eri rakennusmateriaaleille. ETA-hyväksytty ja CE-merkitty silikoni tarttuu erinomaisesti erilaisiin materiaaleihin ja suojaa kosteudelta, UV-säteilyltä sekä kemialliselta rasitukselta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sealfire W200 CE -palosilikoni on luotettava ja turvallinen valinta palokatkoksi ja palosaumaukseen, sillä se on ETA-hyväksytty ja CE-merkitty. Silikoni tarttuu erinomaisesti erilaisiin rakennusmateriaaleihin, kuten lasiin, metalliin, PVC:hen, puuhun, kiveen ja betoniin. Sen elastinen rakenne tekee siitä kestävän kosteutta, kemiallista rasitusta, UV-säteilyä, luonnon rasituksia sekä rasvoja ja öljyjä vastaan, tarjoten luotettavan tiivistyksen ja sauman erilaisille työkaluille, koneille ja laitteille.
- ETA-hyväksytty ja CE-merkitty palokatko ja palosaumaus silikoni
- Tarttuu hyvin erilaisiin rakennusmateriaaleihin: lasi, metalli, PVC, puu, kivi, betoni yms. rakennusmateriaaleihin.
- Massa muodostaa elastisen, kosteutta, kemiallista rasitusta, UV-säteilyä, luonnon rasitusta ja rasvoja sekä öljyjä kestävän sauman ja tiivistyksen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!