Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Palovaahto Sealfire W350

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Palovaahto Sealfire W350

Paisuva, yksikomponenttinen polyuretaanivaahtoeristys- ja tiivistysvaahto sähkökaapeleiden ja metalliputkien läpivienteihin sekä saumojen täyttöön

  • Sisältö: 750 ml
  • Kemiallinen perusta: Polyuretaani
  • Tiheys/ominaispaino: 1,2 g/cm³
  • Tiheyden edellytykset: 20 °C:n lämpötilassa, ja kun suhteellinen kosteus on 50 %
  • Väri: Punainen
  • Tuotepakkaus: Purkki
  • Sauman leveys vähint.: 10 mm
  • Sauman leveys enint.: 50 mm
  • Lämmönkestävyys vähint.: -40 °C
  • Lämmönkestävyys enint.: 90 °C
  • Käsittelylämpötila vähint.: 5 °C
  • Käsittelylämpötila enint.: 30 °C
  • Käsittelylämpötila vähint./enint.: 5 – 30 °C
  • Kalvonmuodostusaika vähint.: 20 min
  • Kalvonmuodostusajan edellytykset: 20 °C, Ri 0 ja 65 %:n suhteellisessa kosteudessa, märän kalvon paksuus 100 mikronia
  • Täydellisen kovettumisen nopeus: 20 mm/vrk
  • Täydellisen kovettumisen / kovettumisen edellytykset: 20°C ja suhteellinen kosteus 50 %
  • Täydellisen kovettumisen nopeus / edellytykset: 20 mm/vrk / 20°C ja suhteellinen kosteus 50 %
  • Riittoisuus (tilavuus) noin: 40 dm³
  • Silikoni - vapaa: Kyllä
  • Rakennusmateriaaliluokka: B1
  • Rakennusmateriaaliluokan edellytykset: DIN EN 13501-1 -standardin mukaisesti
  • Palonkestävyysluokka: EI120
  • UV-kestävyys: Ei
  • Säilyvyysaika tuotannosta: 12 Kuukautta
  • Säilyvyysajan edellytykset: säilytys viileässä ja kuivassa paikassa, 10–25°C
  • Sisällön paino: 770 g
  • Tuotteen paino (per nimike): 850 g
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
Tuotenro Sisältö Kemiallinen perusta Tiheys/ominai... Tiheyden edellytykset Määrä PY
Hinta/PY
0893303351
750 ml Polyuretaani 1,2 g/cm³ 20 °C:n lämpötilassa, ja kun suhteellinen kosteus on 50 %
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
  • Tarttuu lujasti eri rakennusmateriaaleihin: tiili, betoni, teräs, kipsi, puu.

  • Täyttää tiiviisti epätasaiset saumat.

  • Kestää hyvin kemikaaleja, vanhenemista ja vettä.

  • Sauman voi tasoittaa tai maalata.