Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Sealfire W800 Tiivistysmassa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sealfire W800 Tiivistysmassa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Sealfire W800 tiivistysmassa on yksikomponenttinen, ilman vaikutuksesta kovettuva, silikaattipohjainen massa saumojen tiivistyksiin ja liimaukseen rakenteissa, joissa vaaditaan erityisen korkeaa lämmönkesto ominaisuutta.



Tulisijojen, öljypoltinten ja – kattiloiden piippujen ja luukkujen tiivistykset sekä saumaukset rakenteisiin.


Metallin ja kiviaineisten materiaalien liimaukset ja kiinnitykset korkeille lämpötiloille altistuvissa rakenteissa.


Saumaukset ja tiivistykset rakenteissa joissa ei tapahdu elämistä.



Varastointilämpötila on välillä 5ºC ja 30ºC.


Suojeltava jäätymiseltä.


Tuote on luokiteltu vaarattomaksi.



Käyttölämpötila -20°C - 1100°C


Muodostaa nopeasti pölykuivan pinnan n (5 min).


Kitti on kuivuttuaan kova ja elämätön.


Kitti ei tartu muovimateriaaleihin, eikä sovellu elastisiin saumauksiin.


Asbestivapaa, ei sisällä kuituja.