Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Seinä- ja kattohiomakone Mirka LEROS 950CV
T-mallinen kahva mahdollistaa ergonomisen työskentelyn ja helpon säilytyksen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ainutlaatuinen seinä- ja kattohiomakone harjattomalla moottorilla. Paino vain 3,5 kg. Koneen kevyen painon ansiosta käyttäjä voi hioa pidempään rasittamatta kehoaan. Käytettävyyttä parantaa myös 180° kääntyvä hiomapää. Tämä auttaa käyttäjää hiomaan pintaa paremmasta kulmasta ja mahdollistaa mukavamman työskentelyasennon. Mirka® LEROSin epäkeskoliikkeen ansiosta kone reagoi tarkasti käyttäjän liikkeisiin. Sisältää käytännöllisen kantolaukun.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!