Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hygieeninen väline-/seinäteline, Hi-Flex
Hygieeninen väline-/seinäteline, Hi-Flex - 1
Hygieeninen väline-/seinäteline, Hi-Flex - 2
Hygieeninen väline-/seinäteline, Hi-Flex - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hygieeninen väline-/seinäteline, Hi-Flex

Puhdistuslaitteiden ja -välineiden joustavaan ja turvalliseen säilytykseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Hygieeninen seinäteline tarjoaa joustavan ratkaisun puhdistuslaitteiden ja -välineiden säilytykseen


  • Laitteet ovat nopeammin ja helpommin löydettävissä, joten tarkastajien on helppo vahvistaa laitteiden asianmukainen hoito ja hallinta

  • Kumiseen kiinnikkeeseen voidaan asettaa halkaisijaltaan 28 - 33 mm olevia tuotteita

  • Koukut on suunniteltu enintään 3 kg painaville tuotteille

  • 420 mm:n seinätelinejärjestelmä on varustettu kolmella kumisella kiinnikkeellä ja kahdella koukulla

  • Helppo ja nopea asennus -kiinnikkeet, koukut ja kiskot voidaan purkaa helposti puhdistusta tai vaihtamista varten

  • Erinomainen kestävyys - laitteiden käyttöikää voidaan pidentää minimoimalla vahingot

  • Eri värien käyttö vähentää ristikontaminaation (mikrobit, allergeenit jne.) riskiä


Hygieeninen muotoilu helpottaa puhdistusta ja huoltoa


  • Konepesun kestävä (enintään 93 °C)

  • Voidaan steriloida autoklaavissa (enintään 121 °С)

  • FDA:n vaatimusten mukaiset raaka-aineet

  • Ei sisällä ftalaatteja