Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Seinäteline muovi/pahvimukeille
Hanki kestävä ja käytännöllinen seinäteline mukeillesi. Säästä tilaa ja pidä mukit helposti saatavilla kotona tai toimistossa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Seinäteline pahvi-/muovimukeille on valmistettu kestävästä akryylistä, mikä takaa tuotteen pitkäikäisyyden ja kestävyyden. Telineen korkeus on 42 cm, mikä mahdollistaa mukien helpon ja näppärän säilytyksen. Tämä seinäteline tuo käyttömukavuutta ja järjestystä kotiisi tai toimistoosi, pitäen mukit kätevästi ulottuvillasi ja säästäen tilaa kaapista.
- Materiaali akryyli
- Korkeus 42 cm
- Soveltuu 190ml muovipikareille ja 175ml kartonkipikareille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!