Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Seisomatuki ERGO
Suosituin seisomatuki teollisuuskäyttöön. Tukeva ja käytännöllinen. Joustava käyttää: Toimii laajan säätöalueensa ansiosta sekä tuolina että seisomatukena.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Seisomatuet sopivat erinomaisesti työasemille, joissa työskennellään seisoen ja/tai istuen
- Istuin ei luista aaltomaisen pinnan ansiosta
- Istuimen kestävästä PU-vaahdosta valmistettu pinta kestää mekaanista kulutusta.
- Istuinkorkeus on säädettävissä 510-780 mm kaasujousella
- Istuinosa pyörii 360°
- Tukeva muovinen jalkaristikko
- Kromattu ympyränmuotoinen jalkatuki, jossa on korkeudensäätö pikasäädöllä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!