Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Seisomatuki ERGO

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Seisomatuki ERGO

Suosituin seisomatuki teollisuuskäyttöön. Tukeva ja käytännöllinen. Joustava käyttää: Toimii laajan säätöalueensa ansiosta sekä tuolina että seisomatukena.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Seisomatuet sopivat erinomaisesti työasemille, joissa työskennellään seisoen ja/tai istuen


  • Istuin ei luista aaltomaisen pinnan ansiosta

  • Istuimen kestävästä PU-vaahdosta valmistettu pinta kestää mekaanista kulutusta.

  • Istuinkorkeus on säädettävissä 510-780 mm kaasujousella

  • Istuinosa pyörii 360°

  • Tukeva muovinen jalkaristikko

  • Kromattu ympyränmuotoinen jalkatuki, jossa on korkeudensäätö pikasäädöllä