Porareiän täyttämiseen kemiallisella ankkurointimassalla, suuret kiinnityssyvyydet (levitä ankkurointimassaa aina reiän pohjasta ylöspäin, jotta ilmakuplia ei pääse muodostumaan)
Soveltuu sekoitusputkille:
- Fill & Clean -sekoitusputki
- Sekoitusputki WIT-PE 500
- Sekoitusputki WIT-UH 300
Soveltuu kemialliselle ankkurointimassalle:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
Soveltuu massapatruunalle:
- Koaksiaalipatruuna (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Putkimainen foliopatruuna, makkara (1:10): 300 ml
- Peeler-patruuna (1:10): 280 ml
- Kaksoispatruuna (1:10): 825 ml
- Kaksoispatruuna (1:3): 385 ml, 585 ml, 1 400 ml
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!