Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
FILL & CLEAN -sekoitusputki
WIT-patruunoille : WIT-VM 250-, WIT-VM 100-, WIT-Nordic-, WIT-Express-, WIT-PM 200-, WIT-EA 150 Puhdistuslastalla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kahden WIT-patruunassa olevan komponentin sekoittamiseen
Patruuna voidaan puhdistaa sekoitusputken sivussa olevalla muotoillulla siivekkeellä, puhdistuslastalla. Tämän jälkeen patruuna voidaan sulkea uudelleen patruunan korkilla.
Soveltuu kemialliselle ankkurointimassalle:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
- BASIC WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
Soveltuu massapatruunalle:
- Koaksiaalipatruuna (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
- Patruuna kalvolla (1:10): 300 ml
Sopivat sekoitusputkien jatkosuuttimet:
- WIT-MV-sekoitusputken jatkosuutin, jäykkä, 10 x 200 mm
- WIT-MV-sekoitusputken jatkosuutin, jäykkä, 10 x 2¬000 mm
- WIT-MV-sekoitusputken jatkosuutin, taipuisa, 10 x 2 000 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!