Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Sekoitusputki FILL & CLEAN
Sekoitusputki FILL & CLEAN - 1
Sekoitusputki FILL & CLEAN - 2
Sekoitusputki FILL & CLEAN - 3
Sekoitusputki FILL & CLEAN - 4
Sekoitusputki FILL & CLEAN - 5
Sekoitusputki FILL & CLEAN - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sekoitusputki FILL & CLEAN

WIT-patruunoille : WIT-VM 250-, WIT-VM 100-, WIT-Nordic-, WIT-Express-, WIT-PM 200-, WIT-EA 150 Muotoiltu siiveke puhdistuslastana

  • Kokonaispituus (L1): 21,5 cm
  • Halkaisija: 8 mm
  • Väri: Punainen
  • Soveltuu ankkurointimassoille: WIT-EA 150, WIT-Express, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-VM 100, WIT-VM 250
  • Soveltuu patruunamallille: Koaksiaali (1:10) + 150 ml, Koaksiaali (1:10) + 330 ml, Koaksiaali (1:10) + 380 ml, Koaksiaali (1:10) + 420ml, Putkimainen folio, makkara (1:10) + 300 ml
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
Tuotenro Kokonaispituus (L1) Halkaisija Väri Soveltuu ankkurointima... Määrä PY
Hinta/PY
0903420001
21,5 cm 8 mm Punainen WIT-EA 150, WIT-Express, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-VM 100, WIT-VM 250
10 kpl
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
Kahden WIT-patruunassa olevan komponentin sekoittamiseen



Patruuna voidaan puhdistaa sekoitusputken sivussa olevalla muotoillulla siivekkeellä, puhdistuslastalla. Tämän jälkeen patruuna voidaan sulkea uudelleen patruunan korkilla.



Soveltuu kemialliselle ankkurointimassalle:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150

  • BASIC WIT-PM 200

  • WIT-NORDIC


Soveltuu massapatruunalle:


  • Koaksiaalinen (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • Putkimainen foliopatruuna, makkara (1:10): 300 ml


Sopivat sekoitusputkien jatkosuuttimet:


  • WIT-MV-sekoitusputken jatkosuutin, jäykkä, 10 x 200 mm

  • WIT-MV-sekoitusputken jatkosuutin, jäykkä, 10 x 2¬000 mm

  • WIT-MV-sekoitusputken jatkosuutin, taipuisa, 10 x 2 000 mm