Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Sekoitusputki WIT-MX Ankkurointimassoille: puhdas epoksimassa WIT-PE 1000, Multi WIT-UH 300 betonille ja puhtas epoksimassa Basic WIT-PE 510

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sekoitusputki WIT-MX Ankkurointimassoille: puhdas epoksimassa WIT-PE 1000, Multi WIT-UH 300 betonille ja puhtas epoksimassa Basic WIT-PE 510

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Soveltuu massapatruunalle:


  • Kaksoispatruuna (1:3): 440 ml

  • Kaksoispatruuna (1:3): 585 ml

  • Kaksoispatruuna (1:3): 1400 ml

  • Koaksiaalipatruuna (1:10): 320 ml, 420 ml

  • Peeler-patruuna (1:10): 280 ml

  • Kaksoispatruuna (1:10): 825 ml


Sopivat sekoitusputkien jatkosuuttimet:


  • Sekoitusputken jatkosuutin, WIT-MV, jäykkä, 10 x 200 mm

  • Sekoitusputken jatkosuutin, WIT-MV, joustava, 10 x 2 000 mm

  • Sekoitusputken jatkosuutin, WIT-MV, joustava, 16 x 20 m (suuttimen ja täyttöletkun liittämiseen: Letkusiteet, tuotenro 053911222

  • Sekoitusputken jatkosuutin, WIT-MV, jäykkä, 16 x 2 000 mm