Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sekoitusputki WIT-UH Multi WIT-UH 300 -ankkurointimassalle betoniin kiinnittämiseen
Betoniin kiinnittämiseen tarkoitetulle Multi WIT-UH 300 -ankkurointimassalle
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu massapatruunalle:
- Koaksiaalipatruuna (1:10):
- 320 ml, 420 ml
- Peeler-patruuna (1:10):
- 280 ml
- Kaksoispatruuna (1:10): 825 ml
Sopivat sekoitusputkien jatkosuuttimet:
- WIT-MV-sekoitusputken jatkosuutin, jäykkä, 10 x 200 mm
- WIT-MV-sekoitusputken jatkosuutin, jäykkä, 10 x 2 000 mm
- WIT-MV-sekoitusputken jatkosuutin, taipuisa, 10 x 2 000 mm
- WIT-MV-sekoitusputken jatkosuutin, jäykkä, 16 x 2 000 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!