Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Senkkausteräsarja 6 osaa. Vihreä rengas, HSCO 90°, DIN 335 C
Kattaa halkaisijat 6,3-20,5 mm. Sopii erityisesti ruostumattoman teräksen, seostetun tai runsasseosteisen teräksen sekä ruostumattoman ja haponkestävän teräksen työstöön. Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Purseeton ja tärinätön senkkaus, upotus ja purseenpoisto
Tarkkuus-senkkausterä, jossa on kolme tarkkuushiottua leikkuureunaa
Optimoitu leikkuugeometria
Erinomainen lastuaminen ja lastunpoisto
ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
6-osianen sarja kattaa halkaisijat 6,3 – 20,5 mm
Sopii erityisesti ruostumattoman teräksen, seostetun tai runsasseosteisen, ruostumattoman tai haponkestävän teräksen työstöön.
Purseeton ja tärinätön upotus ja purseenpoisto
Tarkkuusupotin, jossa on kolme tarkkuushiottua leikkuureunaa
Optimoitu leikkuugeometria
Erinomainen lastuaminen ja lastunpoisto
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!