Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Senkkausteräsarja 6 osaa. Vihreä rengas, HSCO 90°, DIN 335 C
Senkkausteräsarja 6 osaa. Vihreä rengas, HSCO 90°, DIN 335 C - 1
Senkkausteräsarja 6 osaa. Vihreä rengas, HSCO 90°, DIN 335 C - 2
Senkkausteräsarja 6 osaa. Vihreä rengas, HSCO 90°, DIN 335 C - 3
Senkkausteräsarja 6 osaa. Vihreä rengas, HSCO 90°, DIN 335 C - 4
Senkkausteräsarja 6 osaa. Vihreä rengas, HSCO 90°, DIN 335 C - 5
Senkkausteräsarja 6 osaa. Vihreä rengas, HSCO 90°, DIN 335 C - 6
Senkkausteräsarja 6 osaa. Vihreä rengas, HSCO 90°, DIN 335 C - 7

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Senkkausteräsarja 6 osaa. Vihreä rengas, HSCO 90°, DIN 335 C

Kattaa halkaisijat 6,3-20,5 mm. Sopii erityisesti ruostumattoman teräksen, seostetun tai runsasseosteisen teräksen sekä ruostumattoman ja haponkestävän teräksen työstöön. Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Purseeton ja tärinätön senkkaus, upotus ja purseenpoisto


Tarkkuus-senkkausterä, jossa on kolme tarkkuushiottua leikkuureunaa



Optimoitu leikkuugeometria


Erinomainen lastuaminen ja lastunpoisto



ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus

6-osianen sarja kattaa halkaisijat 6,3 – 20,5 mm


Sopii erityisesti ruostumattoman teräksen, seostetun tai runsasseosteisen, ruostumattoman tai haponkestävän teräksen työstöön.



Purseeton ja tärinätön upotus ja purseenpoisto


Tarkkuusupotin, jossa on kolme tarkkuushiottua leikkuureunaa



Optimoitu leikkuugeometria


Erinomainen lastuaminen ja lastunpoisto