Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Senkkausterä EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C
Täydelliseen upotukseen sopiva ja erinomaisen suorituskyvyn takaava monipuolinen TiAlN-pinnoitettu työkalu. Epäsymmetrinen leikkuu (EU) ja radiaalinen takahionta - saatavilla vain Würthiltä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Epäsymmetrinen leikkuu
- Optimaalinen pinnanlaatu: tarkka, pyöreä, tärinätön senkkaus, upotus
- Erittäin tasainen leikkuu kaikissa materiaaleissa
- Suuremmat leikkuuarvot mahdollisia
Ainutlaatuinen, kohopintainen lisähionta
- Jopa 3 kertaa nopeampi kuin perinteiset senkkausterät
- Jopa kaksi kertaa tehokkaampi upotus kuin perinteisillä senkkausterillä
- Huomattavasti vaivattomampi käyttää käsikäyttöisillä porakoneilla
- Syvemmät upotukset ovat mahdollisia
Yleiskäyttöön
Paras työstöteho lähes kaikissa materiaaleissa ja käyttökohteissa erikoismuotoillun kärjen ja HSCo-leikkuumateriaalin ansiosta
Pitkä työkalun käyttöikä ja suuri nopeus
Erittäin kova titaani-alumiini-nitridipinnoite
3-pintainen varsi
- Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja miellyttävämpää
- Optimaalinen voimansiirto
- Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta
- Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa
Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!