Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Senkkausterä HSCo 90°, vihreä rengas DIN 335C
Sopii erityisesti ruostumattoman teräksen, seostetun tai runsasseosteisen, ruostumattoman tai haponkestävän teräksen työstöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Purseeton ja tärinätön senkkaus, upotus ja purseenpoisto
Tarkkuus-senkkausterä, jossa on kolme tarkkuushiottua leikkuureunaa
Optimoitu leikkuugeometria
Erinomainen lastuaminen ja lastunpoisto
Ympäristöystävällinen pakkaus, valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia, Cradle to Cradle Certified® -pronssisertifiointi
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!