Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Senkkausterä keltainen/sininen rengas HSS 90° lyhyt
Senkkausterä keltainen/sininen rengas HSS 90° lyhyt  - 1
Senkkausterä keltainen/sininen rengas HSS 90° lyhyt  - 2
Senkkausterä keltainen/sininen rengas HSS 90° lyhyt  - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Senkkausterä keltainen/sininen rengas HSS 90° lyhyt

Soveltuu erityisesti tavallisten terästen, valuraudan ja ei-rautametallien (alumiini, kupari, alumiiniseokset ja muovit) työstämiseen käsikäyttöisillä koneilla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Purseeton ja tärinätön senkkaus, upotus ja purseenpoisto


Kartiomainen tarkkuussenkkausterä, jossa on kolme tarkkuushiottua leikkuureunaa



Kädessä pidettäville työkaluille optimoitu geometria


Vaivattomampi käyttää, parempi senkkauslaatu ja lastunpoisto verrattuna perinteisiin kartiomaisiin senkkausteriin



Vakiomallinen 1/4" kuusiovarsi


  • Ei pyörimistä poraistukassa, sopii kärkipitimiin

  • Nopea vaihto upotuksen ja ruuvauksen välillä


Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä