Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Senkkausterä, TiN 90° DIN 335C
Senkkausterä, TiN 90° DIN 335C - 1
Senkkausterä, TiN 90° DIN 335C - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Senkkausterä, TiN 90° DIN 335C

Huomattavasti parempi suorituskyky tavallisten teräksien ja valuraudan työstössä verrattuna senkkausterään, jossa on sininen rengas.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Jopa 30 % nopeampi leikkuu ja 2-4 kertaa pidempi käyttöikä verrattuna senkkausterään, jossa on sininen rengas


TiN-pinnoite



Purseeton ja tärinätön senkkaus, upotus ja purseenpoisto


Kartiomainen tarkkuussenkkausterä, jossa on kolme tarkkuushiottua leikkuureunaa



Optimoitu lastu-uran geometria


Erinomainen lastuaminen ja lastunpoisto



Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä