Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Senkkausterä, TiN 90° DIN 335C
Huomattavasti parempi suorituskyky tavallisten teräksien ja valuraudan työstössä verrattuna senkkausterään, jossa on sininen rengas.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Jopa 30 % nopeampi leikkuunopeus ja 2-4 kertaa pidempi käyttöikä sinirenkaiseen verrattuna
TiN-pinnoite
Purseeton ja tärinätön senkkaus, upotus ja purseenpoisto
Tarkkuus-senkkausterä, jossa on kolme tarkkuushiottua leikkuureunaa
Optimoitu leikkuugeometria
Erinomainen lastuaminen ja lastunpoisto
Ympäristöystävällinen pakkaus, valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia, Cradle to Cradle Certified® -pronssisertifiointi
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!