Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Senkkausterä, keltainen/sininen rengas, HSS 90° DIN 335 C
Senkkausterä, keltainen/sininen rengas, HSS 90° DIN 335 C - 1
Senkkausterä, keltainen/sininen rengas, HSS 90° DIN 335 C - 2
Senkkausterä, keltainen/sininen rengas, HSS 90° DIN 335 C - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Senkkausterä, keltainen/sininen rengas, HSS 90° DIN 335 C

Soveltuu erityisen hyvin tavallisten terästen, valuraudan ja ei-rautametallien (alumiini, kupari, alumiiniseokset ja muovit) työstämiseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Purseeton ja tärinätön senkkaus, upotus ja purseenpoisto


Kartiomainen tarkkuussenkkausterä, jossa on kolme tarkkuushiottua leikkuureunaa



Kädessä pidettäville työkaluille optimoitu geometria


Vaivattomampi käyttää, parempi senkkauslaatu ja lastunpoisto verrattuna perinteisiin kartiomaisiin senkkausteriin



Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä