Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Senkkausterä, keltainen/sininen rengas, HSS 90° DIN 335 C
Senkkausterä, keltainen/sininen rengas, HSS 90° DIN 335 C - 1
Senkkausterä, keltainen/sininen rengas, HSS 90° DIN 335 C - 2
Senkkausterä, keltainen/sininen rengas, HSS 90° DIN 335 C - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Senkkausterä, keltainen/sininen rengas, HSS 90° DIN 335 C

Soveltuu erityisen hyvin tavallisten terästen, valuraudan ja ei-rautametallien (alumiini, kupari, alumiiniseokset ja muovit) työstämiseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8
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
Purseeton ja tärinätön senkkaus, upotus ja purseenpoisto


Tarkkuus-senkkausterä, jossa on kolme tarkkuushiottua leikkuureunaa



Optimoitu leikkuugeometria


Vaivattomampi käyttää, parempi senkkauslaatu ja lastunpoisto verrattuna perinteisiin kartiomaisiin senkkausteriin



Ympäristöystävällinen pakkaus, valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia, Cradle to Cradle Certified® -pronssisertifiointi