Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nordic-työshortsit
Mukavat shortsit hengittävää puuvillaa. Joustava kangas ja hyvät taskut takaavat käyttömukavuuden työskentelyn aikana.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/632807648.jpg)
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Joustavat työshortsit
- Hengittävää, mukavaa ja joustavaa materiaalia, jolla on korkea puuvillapitoisuus, peitetty housunnappi
- Vahvistetut riipputaskut, korttitasku, sivutaskut, reisitasku vetoketjulla, jossa on tilaa matkapuhelimelle, tasku taittomitalle, veitsitasku painonappikiinnityksellä
- Heijastavat yksityiskohdat, työkalunpidikkeet
- Silikoninauha ja joustava vyötärö
Joustavaa kangasta, 97 % puuvillaa, 3 % elastaania - 260 g/m².
Kontrastikangas: 100 % nylonia - 210 g/m².
- Takataskut
Ei saa rumpukuivata
Ei saa valkaista
Ei saa kuivapestä
Pesu 40 °:ssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!