Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
WZ-sidevanne
Katto- ja seinärakenteiden ristikkäiseen tukemiseen (puu–puuliitosten siteiksi)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sidevanne voidaan upottaa syvemmälle puumateriaaliin, jolloin kuormituskyky paranee
- 25 % kevyempi. Asennus on helpompaa kevyemmän painon ansiosta
- Taitetut reunat ja korkealaatuinen teräs lisäävät vetolujuutta
- Kuumasinkitty teräslevy molemmilla puolilla (S350DG + Z275MAC [n. 275 g molemmilla puolilla]) kuumasinkkikerros standardin EN 10346:2009-07 mukaisesti, paksuus 1,5 mm
- Käyttöluokat 1 ja 2, standardin EN 1995:2013 mukaan
CE-merkintä standardin EN 14545:2009-02 mukaisesti
Loppujen lopuksi naulaliitos määrittää pääsääntöisesti kuormituskyvyn.
Sidevanteita voidaan asettaa useita vierekkäin. Näin jaetaan suurien vetovoimien kuormitusta. On suositeltavaa käyttää vannekiristintä, jotta voidaan varmistaa, että siteet on kiristetty samansuuruisesti.
Sidevanteet kiinnitetään Würth-ankkurinauloilla tai ASSY-naulauslevy-/palkkikenkäruuveilla.
Kussakin kiinnityskohdassa on oltava vähintään 2 naulaa tai ASSY-naulauslevyruuvia.
EC5:n mukaisia naulojen ja ruuvien reunaetäisyyksiä ja keskinäisiä etäisyyksiä on noudatettava.
Varmista, että tuuli- ja vetovoimat välittyvät kattorakenteeseen oikein.
CE-merkintä standardin EN 14545:2009-02 mukaisesti
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Katto- ja seinärakenteiden ristikkäiset tuet
Würth WZ -sidevanteet voidaan kiinnittää suoraan kattopalkkien yläosiin. Varmista, että tuuli- ja vetovoimat välittyvät kattorakenteeseen oikein. Sidevanteet kiinnitetään Würth-ankkurinauloilla tai ASSY-naulauslevy-/palkkikenkäruuveilla. Kussakin palkkien risteyskohdassa on oltava vähintään 2 naulaa tai ruuvia. Naulojen ja ruuvien reunavälejä ja keskikohtien etäisyyksiä on noudatettava. Sidevanteita voidaan asettaa useita vierekkäin, jotta suuret voimat voidaan jakaa.
Sopivat kiinnikkeet:
- Kampa-/uritetut naulat, standardin EN 14592 mukaisesti: 4,0 x ≥ 40 mm
- ASSY-naulauslevy-/palkkikenkäruuvi: 5,0 x ≥ 40 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!