Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
WZ-sidevanne
WZ-sidevanne - 1
WZ-sidevanne - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

WZ-sidevanne

Katto- ja seinärakenteiden ristikkäiseen tukemiseen (puu–puuliitosten siteiksi)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
  • Sidevanne voidaan upottaa syvemmälle puumateriaaliin, jolloin kuormituskyky paranee

  • 25 % kevyempi. Asennus on helpompaa kevyemmän painon ansiosta

  • Taitetut reunat ja korkealaatuinen teräs lisäävät vetolujuutta

  • Kuumasinkitty teräslevy molemmilla puolilla (S350DG + Z275MAC [n. 275 g molemmilla puolilla]) kuumasinkkikerros standardin EN 10346:2009-07 mukaisesti, paksuus 1,5 mm

  • Käyttöluokat 1 ja 2, standardin EN 1995:2013 mukaan
Suorituskyvyn osoitus

CE-merkintä standardin EN 14545:2009-02 mukaisesti

Huomautus

Loppujen lopuksi naulaliitos määrittää pääsääntöisesti kuormituskyvyn.



Sidevanteita voidaan asettaa useita vierekkäin. Näin jaetaan suurien vetovoimien kuormitusta. On suositeltavaa käyttää vannekiristintä, jotta voidaan varmistaa, että siteet on kiristetty samansuuruisesti.



Sidevanteet kiinnitetään Würth-ankkurinauloilla tai ASSY-naulauslevy-/palkkikenkäruuveilla.



Kussakin kiinnityskohdassa on oltava vähintään 2 naulaa tai ASSY-naulauslevyruuvia.



EC5:n mukaisia naulojen ja ruuvien reunaetäisyyksiä ja keskinäisiä etäisyyksiä on noudatettava.



Varmista, että tuuli- ja vetovoimat välittyvät kattorakenteeseen oikein.

Käyttöalue
Ohjeet

CE-merkintä standardin EN 14545:2009-02 mukaisesti

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.