Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Sidontaketju, mustaketju
Sidontaketju, mustaketju - 1
Sidontaketju, mustaketju - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sidontaketju, mustaketju

Luotettava sidontaketju koukuilla kuorman kiinnitykseen laveteissa ja laivoissa. 8-luokan ketju salpakoukuilla, nimellislujuus 9000 kg ja murtolujuus 12 600 kg. Kevyt ja helppokäyttöinen, paino vain 12,7 kg, varmistaen turvallisen ja vakaan kiinnityksen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sidontaketju koukuilla on luotettava työkalu kuorman kiinnitykseen laveteissa, laivoissa ja muissa kuljetusvälineissä. Lyhythahloinen 8-luokan ketju salpakoukuilla mahdollistaa helpon ja nopean kiinnityksen erilaisiin kuormiin. Tuotteen nimellislujuus on 9000 kg ja murtolujuus peräti 12 600 kg, varmistaen turvallisen ja vakaan kiinnityksen.



Kuorman kiinnitykseen laveteissa, laivoissa jne.


  • Lyhythahloinen8-luokan ketju salpakoukuilla

  • Pituus 5 m

  • Lashing capacity (LC) 6300 kg

  • Murtolujuus 12 600 kg

  • Paino 12,7 kg
Huomautus

Käytä vain Würthin vanttikiristimen kanssa. Soveltuva kiristin: 0713 922 930