Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sidontaliinan kelauslaite
Nopea ja käytännöllinen ratkaisu kiristyssoljilla tai lukoilla varustettujen kuormansidontaliinojen kelaamiseen ja säilyttämiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sopii sidontaliinoille, joiden leveys on enintään 25 mm ja pituus enintään 5 m
- Sisältää kaksi säiliötä ja vivun
- Valmistettu polypropeenista
- Käyttölämpötila:
- -20...+60 °C
- Kelan halkaisija: 90 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!