Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Sidontarengas

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sidontarengas

Sopii erinomaisesti kuormansidontaliinojen tai erilaisten tarvikkeiden, kuten harjojen, sankojen, työkalujen ja henkareiden, kiinnittämiseen.

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Tyypin kuvaus Max. suositeltu vetokuorma Malli Tuotteen paino Määrä PY
Hinta/PY
096380 313
ZOEMH 50 daN Koukulla 0,056 kg
1 kpl
096380 326
ZOES 800 daN 0,139 kg
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
  • Monipuoliseen käyttöön Airline-sidontakiskossa
Huomautus

Ei sovellu kattoon kiinnitettämiseen.