Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Siirrettävä työtaso, -nostin
Siirrettävä työtaso, -nostin - 1
Siirrettävä työtaso, -nostin - 2
Siirrettävä työtaso, -nostin - 3
Siirrettävä työtaso, -nostin - 4
Siirrettävä työtaso, -nostin - 5
Siirrettävä työtaso, -nostin - 6
Siirrettävä työtaso, -nostin - 7
Siirrettävä työtaso, -nostin - 8
Siirrettävä työtaso, -nostin - 9
Siirrettävä työtaso, -nostin - 10

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Siirrettävä työtaso, -nostin

Helppo siirtää, korkeus voidaan säätää noin 4 metrin työskentelykorkeudelle, ei vaadi sähkövirtaa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Turvallinen käyttää ympäröivän kaiteen ansiosta

  • Helppo portaaton korkeudensäätö kaasujousen avulla

  • Aina valmiina käyttöön, vähän huoltoa vaativa ja ympäristöystävällinen, sillä sähköä, akkuja tai hydrauliikkaöljyä ei tarvita

  • Kompakti koko: Mahtuu hyvin oviaukoista, tilaa säästävä säilytys

  • Taitettava työkaluteline kaiteessa

  • Pohjalevy, joka sopii alustaksi järjestelmäsalkkumoduuleille tai työkalujen ja tarvikkeiden säilytykseen