Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Siirrettävä suojaseinä hitsaukseen
Seinässä on erittäin vankka runko, joka koostuu neliöprofiileista (30 x 30 mm), ja hitsaussuojaverhosta. Se soveltuu kaarihitsaukseen standardin EN 1598 mukaisesti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Läpikuultava oranssi hitsaussuojaverho
Riskikerroin < 1
Heijastusaste: 230–400 nm < 10 %
Mitat:
- Seinä: leveys x korkeus: 200 x 190 cm
- Verho: leveys x korkeus: 205 x 180 cm
Lakisääteisistä työsuojelu- ja tapaturmantorjuntamääräyksistä vastaavan laitoksen VGP-pykälän 5 tapaturmantorjuntamääräyksen 15 mukaisesti kaarihitsausta suorittavan henkilön työpiste on suojattava siten, ettei sivullisten ihoon ja silmiin kohdistu haitallista säteilyä.
EN 1598 -standardin mukainen
Hitsaus:
- Suojaa sivullisia ihoon ja silmiin kohdistuvalta haitalliselta säteilyltä.
- Suojaa hitsausroiskeilta ja kuonankappaleilta.
- "Valonläpäisevä" DIN 32504 -standardin osan 1 mukaisesti
Hionta:
- Paloa hidastava, kipinäsuojattu verho pysäyttää kuumat hiomakipinät ja kappaleet.
- Suojaa tehokkaasti henkilöitä, ajoneuvoja, maalattuja pintoja, lasia jne.
- Paloa hidastava ja kipinäsuojattu DIN 53438 -standardin osan 2 mukaisesti
Maalaus:
- Suojaverho on kemiallisesti kestävä ja sopii myös maalaus- ja alustasuojaustöihin.
- Kemiallisesti kestävä DIN 4646 -standardin osan 5 mukaisesti
Kosteus:
Suojaa myös vedeltä ja vesiroiskeilta
Aurinko:
- Suojaa häikäisyltä ja lämpösäteilyltä
- Kalvo kestää UV-säteilyä.
- UV-säteilyn kestävä DIN 4646 -standardin osan 5 mukaisesti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!