Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Siirrettävä suojaseinä hitsaukseen
Siirrettävä suojaseinä hitsaukseen - 1
Siirrettävä suojaseinä hitsaukseen - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Siirrettävä suojaseinä hitsaukseen

Seinässä on erittäin vankka runko, joka koostuu neliöprofiileista (30 x 30 mm), ja hitsaussuojaverhosta. Se soveltuu kaarihitsaukseen standardin EN 1598 mukaisesti.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Läpikuultava oranssi hitsaussuojaverho



Riskikerroin < 1



Heijastusaste: 230–400 nm < 10 %



Mitat:


  • Seinä: leveys x korkeus: 200 x 190 cm

  • Verho: leveys x korkeus: 205 x 180 cm
Huomautus

Lakisääteisistä työsuojelu- ja tapaturmantorjuntamääräyksistä vastaavan laitoksen VGP-pykälän 5 tapaturmantorjuntamääräyksen 15 mukaisesti kaarihitsausta suorittavan henkilön työpiste on suojattava siten, ettei sivullisten ihoon ja silmiin kohdistu haitallista säteilyä.

EN 1598 -standardin mukainen